pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1139804 Passaparete - 1139804

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1139804 Passaparete

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto a innesto, lato esterno - Maschio (connettore)

  • Tipo di montaggio - Montaggio frontale

  • Filettatura della madrevite - M20

  • Con collegamento schermato - no

  • Numero di poli - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151223700

Codice prodotto

PHC1139804

Cod. produttore

1139804

Produttore

PHC

Tipo di contatto a innesto, lato esterno:

Maschio (connettore)

Tipo di montaggio:

Montaggio frontale

Filettatura della madrevite:

M20

Con collegamento schermato:

no

Numero di poli:

5

Numero di contatti di controllo:

5

Con collegamento PE:

no

Materiale del corpo:

Ottone

Rivestimento scatola:

Nichelato

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Numero min. di cicli di innesto:

100

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Corrente nominale In:

4 A

Sezione conduttore collegabile:

0.14...0.75 mm²

Con filettatura:

Passaparete, Universale, 5-poli, non schermata, Maschio diritto M12, codifica: A, Montaggio anteriore, M20 x 1,5, Connessione a molla Push-Lock, materiale zigrinato: Ottone, nichelato, Dado piatto accluso