pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1139802 Passaparete - 1139802

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1139802 Passaparete

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio frontale

  • Filettatura della madrevite - M12

  • Con collegamento schermato - no

  • Numero di poli - 4

  • Numero di contatti di controllo - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151223267

Codice prodotto

PHC1139802

Cod. produttore

1139802

Produttore

PHC

Tipo di montaggio:

Montaggio frontale

Filettatura della madrevite:

M12

Con collegamento schermato:

no

Numero di poli:

4

Numero di contatti di controllo:

4

Con collegamento PE:

no

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Numero min. di cicli di innesto:

100

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Corrente nominale In:

4 A

Connettore circolare da incasso (senza cavo) Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1139802 - SACC-E-M12MS-4PL-M20 Passaparete