pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1139796 Passaparete - 1139796

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1139796 Passaparete

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto a innesto, lato esterno - Maschio (connettore)

  • Tipo di montaggio - Montaggio frontale

  • Filettatura della madrevite - M12

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale In - 4 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151221287

Codice prodotto

PHC1139796

Cod. produttore

1139796

Produttore

PHC

Tipo di contatto a innesto, lato esterno:

Maschio (connettore)

Tipo di montaggio:

Montaggio frontale

Filettatura della madrevite:

M12

Numero di poli:

4

Corrente nominale In:

4 A

Numero di contatti di controllo:

4

Con collegamento PE:

no

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Numero min. di cicli di innesto:

100

Grado di protezione (IP), montato:

Altro

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Sezione conduttore collegabile:

0.14...0.75 mm²

Connettore circolare da incasso (senza cavo) Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1139796 - SACC-E-M12MSD-4PL-M20 PN PASSAPARETE