pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1135751 PTCB E1 24DC/1A SI-R INT. ELETTR. 1 CAN - 1135751

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1135751 PTCB E1 24DC/1A SI-R INT. ELETTR. 1 CAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 1

  • Corrente nominale - 24 A

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Tipo di fusibile - Elettronico

  • Limitazione di corrente attiva x IN - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4063151069599

Codice prodotto

PHC1135751

Cod. produttore

1135751

Produttore

PHC

Numero di poli:

1

Corrente nominale:

24 A

Tipo di montaggio:

Altro

Tipo di fusibile:

Elettronico

Limitazione di corrente attiva x IN:

0

Tipologia costruttiva:

Modulo completo

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

105.8 mm

Profondità:

55.6 mm

Tensione d'esercizio:

30 V

Esecuzione del contatto:

Senza separazione galvanica

Fail-Safe-Element:

5 A

Tempo di spegnimento:

0.01 ms

Max. carico capacitivo:

0.01 µF

Con contatto telecomunicazioni:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-30...60 °C

Interruttore di protezione elettronico, 1-poli, curva caratteristica di intervento: elettronico, tipo di montaggio: Guida di supporto: 35 mm, corrente nominale: 24 A