PHOENIX CONTACT - PHC1135745 PTCB E1 24DC/4A SI-R INT. ELETTR. 1 CAN - 1135745

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 1
Corrente nominale - 24 A
Tipo di montaggio - Altro
Tipo di fusibile - Elettronico
Limitazione di corrente attiva x IN - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4063151069575
Codice prodotto
PHC1135745
Cod. produttore
1135745
Produttore
PHC
Numero di poli:
1
Corrente nominale:
24 A
Tipo di montaggio:
Altro
Tipo di fusibile:
Elettronico
Limitazione di corrente attiva x IN:
0
Tipologia costruttiva:
Modulo completo
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
105.8 mm
Profondità:
55.6 mm
Tensione d'esercizio:
27.5 V
Esecuzione del contatto:
Senza separazione galvanica
Fail-Safe-Element:
5 A
Tempo di spegnimento:
0.01 ms
Max. carico capacitivo:
0.02 µF
Con contatto telecomunicazioni:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-30...60 °C


