pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1132747 M23-17P1N8AWB00S CONNETTORE - 1132747

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1132747 M23-17P1N8AWB00S CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto a innesto, lato esterno - Maschio (connettore)

  • Numero di poli - 17

  • Corrente nominale In - 8 A

  • Con collegamento schermato - sì

  • Con collegamento PE - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151237141

Codice prodotto

PHC1132747

Cod. produttore

1132747

Produttore

PHC

Tipo di contatto a innesto, lato esterno:

Maschio (connettore)

Numero di poli:

17

Corrente nominale In:

8 A

Con collegamento schermato:

sì

Con collegamento PE:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Numero min. di cicli di innesto:

100

Grado di protezione (IP), montato:

IP68

Temperatura d'esercizio:

-40...105 °C

Tensione nominale:

125 V

Sezione conduttore collegabile:

0.08...1 mm²

M23, Connettore per apparecchi anteriore, applicazione: Segnale, serie: M23 PRO, diritto, schermato: sì, Per il bloccaggio rapido standard e ONECLICK, Numero di poli: 17, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessionea crimpare, misura flangia: 26 mm x 26 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)