pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1130335 EV-T2M4CC-DC250A-10M70ESBK11 Cavo CCS2 2 - 1130335

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1130335 EV-T2M4CC-DC250A-10M70ESBK11 Cavo CCS2 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - DC

  • Esecuzione lato veicolo - Tipo 2 CCS

  • Corrente nominale - 250 A

  • Modalità di carica - Modalità 4

  • Tensione nominale - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151058753

Codice prodotto

PHC1130335

Cod. produttore

1130335

Produttore

PHC

Tipo di corrente:

DC

Esecuzione lato veicolo:

Tipo 2 CCS

Corrente nominale:

250 A

Modalità di carica:

Modalità 4

Tensione nominale:

1000 V

Esecuzione lato infrastruttura:

Estremità libera

Numero dei conduttori di comunicazione:

2

Lunghezza del cavo:

10 m

Tipo di cavo:

Diritto

Con sensore di temperatura:

sì

Con Incable Control Box (ICCB) (scatola di controllo in-cavo):

no

CHARX connect standard, CCS tipo 2, Cavo di ricarica in DC, fino a 500 A in Boost mode, 250 A permanente, 1000 V DC, con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta, cavi: 10 m, nero, diritto, con contatto PP collegato, con parte frontale del connettore sostituibile, con sensori di temperatura analogici, nessun raffreddamento a liquido, Logo PHOENIX CONTACT, IMPORTANTE: la lunghezza del cavo supera la soglia di 10 m prevista a norma di legge., IEC 62196-3, per la ricarica con corrente continua (DC) di veicoli elettrici (EV)