PHOENIX CONTACT - PHC1127059 EEM-MA370-24DC ENERGY METER - 1127059

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperometro - sì
Varmetro - no
Tachimetro - no
Frequenzimetro - no
Contatore di impulsi - no
Confezione
1 PZ
EAN
4063151055240
Codice prodotto
PHC1127059
Cod. produttore
1127059
Produttore
PHC
Amperometro:
sì
Varmetro:
no
Tachimetro:
no
Frequenzimetro:
no
Contatore di impulsi:
no
Voltmetro:
sì
Wattmetro:
no
Tensione di alimentazione DC:
18...30 V
Display:
LCD
Collegamento Ethernet:
1
Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850:
no
Protocollo di supporto per OPC UA PubSub:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
sì
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Con firma del firmware:
sì
Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza):
sì
Larghezza:
96 mm
Altezza:
96 mm
Profondità:
58 mm
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP20


