pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1115655 CAPAROC E2 12-24DC/1-4A INT. ELETTR. 2 C - 1115655

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1115655 CAPAROC E2 12-24DC/1-4A INT. ELETTR. 2 C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 1

  • Corrente nominale - 4 A

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tipo di sicurezza - Elettronico

  • Limitazione di corrente attiva x IN - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151040567

Codice prodotto

PHC1115655

Cod. produttore

1115655

Produttore

PHC

Numero di poli:

1

Corrente nominale:

4 A

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di sicurezza:

Elettronico

Limitazione di corrente attiva x IN:

0

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Larghezza:

12.4 mm

Altezza:

132.4 mm

Profondità:

111.3 mm

Tensione di esercizio:

30 V

Fail-Safe-Element:

5 A

Tempo di spegnimento:

5 ms

Max. carico capacitivo:

0.06 µF

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-30...65 °C

Interruttore di protezione elettronico, 1-poli, curva caratteristica di intervento: elettronico, tipo di montaggio: a innesto su barra collettrice CAPAROC CR…, corrente nominale: 4 A