PHOENIX CONTACT - PHC1115637 Cavo patch in fibra ottica - 1115637

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Categoria - OM2
Numero di fibre - 2
Tipo di cavo - Breakout
Lunghezza - 5 m
Confezione
1 PZ
EAN
4063151040550
Codice prodotto
PHC1115637
Cod. produttore
1115637
Produttore
PHC
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Categoria:
OM2
Numero di fibre:
2
Tipo di cavo:
Breakout
Lunghezza:
5 m
Tipo di connettore collegamento 1:
LC-Duplex
Tipo di connettore collegamento 2:
LC-Duplex
Materiale del corpo del connettore collegamento 1:
Plastica
Materiale del corpo del connettore collegamento 2:
Plastica
Esecuzione APC:
no
Colore del rivestimento:
Arancione
Manicotto anti-piegatura:
Stampato
Resistente alla fiamma:
Secondo IEC/EN 60332-3-24
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


