pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1115636 FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 CONNESSIONE DA - 1115636

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1115636 FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 CONNESSIONE DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Singlemode

  • Categoria - OS2

  • Numero di fibre - 2

  • Tipo di cavo - Breakout

  • Lunghezza - 1 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151040161

Codice prodotto

PHC1115636

Cod. produttore

1115636

Produttore

PHC

Tipo di fibra:

Singlemode

Categoria:

OS2

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Breakout

Lunghezza:

1 m

Tipo di connettore collegamento 1:

LC-Duplex

Tipo di connettore collegamento 2:

LC-Duplex

Materiale del corpo del connettore collegamento 1:

Plastica

Materiale del corpo del connettore collegamento 2:

Plastica

Esecuzione APC:

no

Colore del rivestimento:

Giallo

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Resistente alla fiamma:

Secondo IEC/EN 60332-3-24

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Patch cord fibra ottica industriale Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1115636 - FOC-LC PA-LC PA-OS2 D01 1 CONNESSIONE DA