pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1115608 Cavo patch in fibra ottica - 1115608

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1115608 Cavo patch in fibra ottica

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fibre - 2

  • Lunghezza - 0.5 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - Altro

  • Tipo di connettore collegamento 2 - SC-Duplex

  • Corpo esterno del connettore collegamento 1 - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151040505

Codice prodotto

PHC1115608

Cod. produttore

1115608

Produttore

PHC

Numero di fibre:

2

Lunghezza:

0.5 m

Tipo di connettore collegamento 1:

Altro

Tipo di connettore collegamento 2:

SC-Duplex

Corpo esterno del connettore collegamento 1:

Altro

Corpo esterno del connettore collegamento 2:

Altro

Colore del rivestimento:

Arancione

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Idoneità alla posa dinamica in catena:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Cavo patch in fibra ottica, grado di protezione: IP20, lunghezza cavo: 0,5 m, numero poli: 2, 1 Gbit/s, OM2