pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1115605 Cavo patch in fibra ottica - 1115605

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1115605 Cavo patch in fibra ottica

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fibre - 2

  • Lunghezza - 2 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - Altro

  • Tipo di connettore collegamento 2 - SC-Duplex

  • Corpo esterno del connettore collegamento 1 - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151040406

Codice prodotto

PHC1115605

Cod. produttore

1115605

Produttore

PHC

Numero di fibre:

2

Lunghezza:

2 m

Tipo di connettore collegamento 1:

Altro

Tipo di connettore collegamento 2:

SC-Duplex

Corpo esterno del connettore collegamento 1:

Altro

Corpo esterno del connettore collegamento 2:

Altro

Colore del rivestimento:

Arancione

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Idoneità alla posa dinamica in catena:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Ponticello a innesto Duplex OM2, multimodale, LC-SC, taglio UPC, lunghezza 2 m