pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1115534 Cavo patch in fibra ottica - 1115534

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1115534 Cavo patch in fibra ottica

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Categoria - OM2

  • Numero di fibre - 2

  • Tipo di cavo - Breakout

  • Lunghezza - 3 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151037864

Codice prodotto

PHC1115534

Cod. produttore

1115534

Produttore

PHC

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Categoria:

OM2

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Breakout

Lunghezza:

3 m

Tipo di connettore collegamento 1:

SC-Duplex

Tipo di connettore collegamento 2:

SC-Duplex

Materiale del corpo del connettore collegamento 1:

Plastica

Materiale del corpo del connettore collegamento 2:

Plastica

Esecuzione APC:

no

Colore del rivestimento:

Arancione

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Resistente alla fiamma:

Secondo IEC/EN 60332-3-24

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Patch cord fibra ottica industriale Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1115534 - FOC-SC PA-SC PA-OM2 D01 3 CONNESSIONE DA