PHOENIX CONTACT - PHC1110991 CAPAROC CR EXT4 BARRA COLLETT.ESTENS.4 - 1110991

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 45 A
Metodo di montaggio - Altri
Limitazione di corrente attiva x IN - 0
Tipo di costruzione - Elemento di base
Confezione
12 PZ
EAN
4063151029135
Codice prodotto
PHC1110991
Cod. produttore
1110991
Produttore
PHC
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
45 A
Metodo di montaggio:
Altri
Limitazione di corrente attiva x IN:
0
Tipo di costruzione:
Elemento di base
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Larghezza:
34.4 mm
Altezza:
44 mm
Profondità:
22.5 mm
Tensione di esercizio:
24 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-30...65 °C