pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1110987 CAPAROC PD 0V MODULO DISTRIBUZIONE NEGAT - 1110987

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1110987 CAPAROC PD 0V MODULO DISTRIBUZIONE NEGAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 1

  • Corrente nominale - 10 A

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tipo di sicurezza - Elettronico

  • Limitazione di corrente attiva x IN - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151029395

Codice prodotto

PHC1110987

Cod. produttore

1110987

Produttore

PHC

Numero di poli:

1

Corrente nominale:

10 A

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di sicurezza:

Elettronico

Limitazione di corrente attiva x IN:

0

Tipo di costruzione:

Modulo completo

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

132.4 mm

Profondità:

109.9 mm

Tensione di esercizio:

30 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-30...65 °C

Interruttore di protezione Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1110987 - CAPAROC PD 0V MODULO DISTRIBUZIONE