pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1110984 CAPAROC E2 12-24DC/2-10A INT. ELETTR. 2 - 1110984

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1110984 CAPAROC E2 12-24DC/2-10A INT. ELETTR. 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 1

  • Corrente nominale - 10 A

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tipo di sicurezza - Elettronico

  • Limitazione di corrente attiva x IN - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151028831

Codice prodotto

PHC1110984

Cod. produttore

1110984

Produttore

PHC

Numero di poli:

1

Corrente nominale:

10 A

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di sicurezza:

Elettronico

Limitazione di corrente attiva x IN:

0

Tipo di costruzione:

Modulo completo

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Larghezza:

12.4 mm

Altezza:

132.4 mm

Profondità:

111.3 mm

Tensione di esercizio:

30 V

Fail-Safe-Element:

15 A

Tempo di spegnimento:

5 ms

Max. carico capacitivo:

0.075 µF

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-30...65 °C

Interruttore di protezione Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1110984 - CAPAROC E2 12-24DC 2-10A INTERRUTTORE