pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1110405 PT 4-QUATTRO OG MORSETTO PASSANTE - 1110405

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1110405 PT 4-QUATTRO OG MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4063151026059

Codice prodotto

PHC1110405

Cod. produttore

1110405

Produttore

PHC

Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: arancione