pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1109537 REL-MR-BL- 12DC/21HC RELE DI POTENZA - 1109537

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1109537 REL-MR-BL- 12DC/21HC RELE DI POTENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 0.03 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 8.4...27 V

  • Apparecchio completo con base - no

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4063151020798

Codice prodotto

PHC1109537

Cod. produttore

1109537

Produttore

PHC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

0.03 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

8.4...27 V

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

1

Con indicatore a LED:

no

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Non trattato

Larghezza:

12.7 mm

Altezza:

29 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

15.7 mm

Grado di protezione (IP):

Altro

Materiale dell'inserto del contatto:

Altro

Relè di potenza in miniatura ad innesto, nella versione di base, con contatto di potenza per correnti permanenti elevate, 1 contatto di scambio, tensione di ingresso 12 V DC