PHOENIX CONTACT - PHC1108117 SACC-E-MS-4CON-M16/0,5 PP Connessione - 1108117

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del cavo - 0.5 mm
Tipo di contatto a innesto, lato esterno - Maschio (connettore)
Tipo di contatto a innesto, lato interno - Senza
Numero di contatti di controllo - 4
Isolamento filo - Elastomero termoplastico (TPE)
Confezione
1 PZ
EAN
4063151012014
Codice prodotto
PHC1108117
Cod. produttore
1108117
Produttore
PHC
Lunghezza del cavo:
0.5 mm
Tipo di contatto a innesto, lato esterno:
Maschio (connettore)
Tipo di contatto a innesto, lato interno:
Senza
Numero di contatti di controllo:
4
Isolamento filo:
Elastomero termoplastico (TPE)
Sezione del filo:
0.34 mm²
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Temperatura ambiente:
-25...85 °C
Con collegamento PE:
no
Temperatura d'esercizio:
-25...85 °C
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale In:
4 A
Con collegamento schermato:
no
Numero min. di cicli di innesto:
100
Grado di protezione (IP), montato:
Altro


