PHOENIX CONTACT - PHC1106965 EV-T2M4CC-DC150A-4,0M35ESBK11 CAVO CCS2 - 1106965

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - DC
Esecuzione lato veicolo - Tipo 2 CCS
Corrente nominale - 150 A
Modalità di carica - Modalità 4
Tensione nominale - 1000 V
Confezione
1 PZ
EAN
4063151000295
Codice prodotto
PHC1106965
Cod. produttore
1106965
Produttore
PHC
Tipo di corrente:
DC
Esecuzione lato veicolo:
Tipo 2 CCS
Corrente nominale:
150 A
Modalità di carica:
Modalità 4
Tensione nominale:
1000 V
Esecuzione lato infrastruttura:
Estremità libera
Numero dei conduttori di comunicazione:
2
Lunghezza del cavo:
4 m
Tipo di cavo:
Diritto
Con sensore di temperatura:
sì
Con Incable Control Box (ICCB) (scatola di controllo in-cavo):
no


