pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1106948 EV-T2M4CC-DC80A-4,5M16ESBK11 CAVO CCS2 8 - 1106948

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1106948 EV-T2M4CC-DC80A-4,5M16ESBK11 CAVO CCS2 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - DC

  • Esecuzione lato veicolo - Tipo 2 CCS

  • Corrente nominale - 80 A

  • Modalità di carica - Modalità 4

  • Tensione nominale - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151004972

Codice prodotto

PHC1106948

Cod. produttore

1106948

Produttore

PHC

Tipo di corrente:

DC

Esecuzione lato veicolo:

Tipo 2 CCS

Corrente nominale:

80 A

Modalità di carica:

Modalità 4

Tensione nominale:

1000 V

Esecuzione lato infrastruttura:

Estremità libera

Numero dei conduttori di comunicazione:

2

Lunghezza del cavo:

4.5 m

Tipo di cavo:

Diritto

Con sensore di temperatura:

Con Incable Control Box (ICCB) (scatola di controllo in-cavo):

no

CHARX connect standard, CCS tipo 2, Cavo di ricarica in DC, 80 A permanente, 1000 V DC, con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta, cavi: 4,5 m, nero, diritto, con contatto PP collegato, con parte frontale del connettore sostituibile, con sensori di temperatura analogici, nessun raffreddamento a liquido, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-3, per la ricarica con corrente continua (DC) di veicoli elettrici (EV)