PHOENIX CONTACT - PHC1106945 EV-T2M4CC-DC80A-6,0M16ESBK11 CAVO CCS2 8 - 1106945

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4063151005115
Codice prodotto
PHC1106945
Cod. produttore
1106945
Produttore
PHC
CHARX connect standard, CCS tipo 2, Cavo di ricarica in DC, 80 A permanente, 1000 V DC, con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta, cavi: 6 m, nero, diritto, con contatto PP collegato, con parte frontale del connettore sostituibile, con sensori di temperatura analogici, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-3, per la ricarica con corrente continua (DC) di veicoli elettrici (EV)