PHOENIX CONTACT - PHC1106500 FL SWITCH 2608 SWITCH MANAGED IP67 - 1106500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Gestibile - sì
Ethernet - sì
Grado di protezione (IP) - IP65
Numero di porte, altre - 8
Larghezza - 60 mm
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
221 Kg CO₂-eq
EAN
4063151002732
Codice prodotto
PHC1106500
Cod. produttore
1106500
Produttore
PHC
Gestibile:
sì
Ethernet:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Numero di porte, altre:
8
Larghezza:
60 mm
Profondità:
54.963145 mm
Numero massimo di switch impilabili:
1
Altezza:
225 mm
Managed Switch 2000 serie, 8 Porte M12 10/100 MBit/s, grado di protezione: IP65/IP66/IP67, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 70 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 9 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Campo di temperaturaesteso, Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2


