pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1106306 ES-BPC-C 16-25 OG CONNESS. PER BATTERIA - 1106306

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1106306 ES-BPC-C 16-25 OG CONNESS. PER BATTERIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con conduttore di protezione - no

  • Senza fumo secondo IEC 61034-2 - no

  • Resistente all'olio secondo IEC 60811-404 - no

  • Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento - -40...115 °C

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4063151003470

Codice prodotto

PHC1106306

Cod. produttore

1106306

Produttore

PHC

Con conduttore di protezione:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...115 °C

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1106306 - ES-BPC-C 16-25 OG Conness. per batteria