PHOENIX CONTACT - PHC1106304 Connettore - 1106304

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 1
Grado di protezione (IP), montato - IP65
Grado di inquinamento - 2
Confezione
15 PZ
EAN
4055626990798
Codice prodotto
PHC1106304
Cod. produttore
1106304
Produttore
PHC
Numero di poli:
1
Grado di protezione (IP), montato:
IP65
Grado di inquinamento:
2
Connettore, Serie di prodotti: BPC, colore: nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 16 mm², sezione del conduttore max.: 25 mm², tensione di dimensionamento: 1500, corrente nominale: 120 A, Tipo di connessione: Connessione a vite, Tipo di connessione del contatto: Spina


