PHOENIX CONTACT - PHC1104982 PSR-M-EF6-SDOR4-SC MODULO ESPANSIONE - 1104982

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Apparecchio per ampliamento
Montaggio su guida portante possibile - sì
Con morsetti amovibili - sì
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
87 kg CO₂eq
EAN
4055626971278
Codice prodotto
PHC1104982
Cod. produttore
1104982
Produttore
PHC
Tipologia:
Apparecchio per ampliamento
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Con morsetti amovibili:
sì
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:
no
Adatto per monitoraggio di valvole:
no
Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:
no
Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:
no
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
no
Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:
no
Analisi degli ingressi:
Altro
Con ingresso di avvio:
no
Con funzione muting:
no
Con circuito di reazione:
no
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:
0
Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:
0
Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:
0
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:
0
Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:
0
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
Altro
Con omologazione per BG BIA:
no
Con omologazione secondo UL:
no
Larghezza:
22.61 mm
Altezza:
112.58 mm
Profondità:
113.6 mm


