pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1104887 PSR-M-EF2-SDI16-PI MODULO DI ESPANSIONE - 1104887

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1104887 PSR-M-EF2-SDI16-PI MODULO DI ESPANSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio per ampliamento

  • Montaggio su guida portante possibile -

  • Con morsetti amovibili -

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

87 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4055626971841

Codice prodotto

PHC1104887

Cod. produttore

1104887

Produttore

PHC

Tipologia:

Apparecchio per ampliamento

Montaggio su guida portante possibile:

Con morsetti amovibili:

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

Adatto per monitoraggio di valvole:

no

Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

no

Analisi degli ingressi:

A uno e due canali

Con ingresso di avvio:

no

Con funzione muting:

no

Con circuito di reazione:

no

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

0

Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:

0

Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:

0

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

Altro

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

SIL secondo IEC 61508:

3

Con omologazione per BG BIA:

no

Con omologazione secondo UL:

Larghezza:

22.61 mm

Altezza:

107.74 mm

Profondità:

113.6 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1104887 - PSR-M-EF2-SDI16-PI MODULO DI ESPANSIONE