pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1104885 PSR-M-EF3-SDI12-MAT-SC MODULO DI ESPANSI - 1104885

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1104885 PSR-M-EF3-SDI12-MAT-SC MODULO DI ESPANSI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio per ampliamento

  • Analisi degli ingressi - Altro

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Categoria di arresto secondo IEC 60204 - Altro

  • SIL secondo IEC 61508 - 3

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

87 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626973166

Codice prodotto

PHC1104885

Cod. produttore

1104885

Produttore

PHC

Tipologia:

Apparecchio per ampliamento

Analisi degli ingressi:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

Altro

SIL secondo IEC 61508:

3

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

0

Tensione di alimentazione DC:

24...28.8 V

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:

0

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

sì

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

sì

Adatto per monitoraggio di valvole:

no

Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:

sì

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

sì

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

no

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con morsetti amovibili:

sì

Con ingresso di avvio:

no

Con funzione muting:

no

Con circuito di reazione:

no

Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:

0

Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:

0

Con omologazione secondo UL:

no

Larghezza:

22.61 mm

Altezza:

112.58 mm

Profondità:

113.6 mm

Modulo di espansione sicuro con 12 ingressi sicuri per il monitoraggio delle pedane di sicurezza e dei bordi di sicurezza, interfaccia TBUS, fino a SIL 3, cat. 4/PL e, morsetto a vite a innesto, connettore TBUS incluso