pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1103345 MACX-TR-2T-MUL RELE TEMPORIZZATO - 1103345

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1103345 MACX-TR-2T-MUL RELE TEMPORIZZATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Intervallo di tempo - 0.01...3599940 s

  • Adatto per montaggio su guida a cappello - sì

  • Larghezza - 22.5 mm

  • Profondità - 114 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626966038

Codice prodotto

PHC1103345

Cod. produttore

1103345

Produttore

PHC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Intervallo di tempo:

0.01...3599940 s

Adatto per montaggio su guida a cappello:

sì

Larghezza:

22.5 mm

Profondità:

114 mm

Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:

0

Altezza:

109 mm

Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:

0

Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:

0

Montaggio frontale:

no

Relè temporizzato multifunzione, alimentazione a range esteso 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, con 14 funzioni, 2 tempi impostabili, durata regolabile (10 ms ... 999 h:59 min), due possibilità di configurazione, protezione con password, supporto per contatti a bassa tensione, ingressi per interruttori di prossimità PNP e NPN, 2 PDT, connessione a vite