pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1101642 EV-T2HPCC-DC500A-6,0M50ECBK11 CAVO HPC T - 1101642

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1101642 EV-T2HPCC-DC500A-6,0M50ECBK11 CAVO HPC T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - DC

  • Esecuzione lato veicolo - Tipo 2 CCS

  • Corrente nominale - 500 A

  • Modalità di carica - Modalità 4

  • Tensione nominale - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626959726

Codice prodotto

PHC1101642

Cod. produttore

1101642

Produttore

PHC

Tipo di corrente:

DC

Esecuzione lato veicolo:

Tipo 2 CCS

Corrente nominale:

500 A

Modalità di carica:

Modalità 4

Tensione nominale:

1000 V

Numero dei conduttori di comunicazione:

2

Lunghezza del cavo:

6 m

Tipo di cavo:

Diritto

Con sensore di temperatura:

no

CHARX connect professional, CCS tipo 2, Cavo di ricarica HPC-DC, fino a 700 A in Boost mode, 500 A permanente, 1000 V DC, con connettore di ricarica lato veicolo e cavo raffreddato, cavi: 6 m, nero, diritto, con parte frontale del connettore sostituibile, con contatti di potenza DC sostituibili, senza passaparete, con sensori di temperatura digitali, Raffreddamento a liquido, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-3-1, per la ricarica con corrente continua (DC) di veicoli elettrici (EV)