PHOENIX CONTACT - PHC1100838 Cavo di alimentazione - 1100838

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro
Numero di poli - 4
Lunghezza del cavo - 20 m
Materiale di rivestimento del cavo - Altro
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4055626956176
Codice prodotto
PHC1100838
Cod. produttore
1100838
Produttore
PHC
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Altro
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
20 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Altro
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Altro
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Diritto
Schermato:
no
Con indicatore a LED:
no
Colore della guaina del cavo:
Altro
Senza alogeni:
sì
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
M12
Tipo di contatto a innesto, lato scatola:
Femmina (Presa)
Reticolato:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione nominale:
690 V
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-50...85 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-30...85 °C


