pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1099993 Contatto a crimpare - 1099993

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1099993 Contatto a crimpare

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato

  • Tipo di contatto - Girato (banco girevole)

  • Temperatura ambiente - -40...125 °C

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.35...1 mm²

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4055626948157

Codice prodotto

PHC1099993

Cod. produttore

1099993

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Tipo di contatto:

Girato (banco girevole)

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.35...1 mm²

Diametro del contatto maschio:

2 mm

Materiale del contatto:

Rame

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Numero min. di cicli di innesto:

100

Contatto a crimpare, Serie di prodotti: VARIOCON, sezione del conduttore min.: 0,35 mm², sezione del conduttore max.: 1 mm², Tipo di connessione: Connessione a crimpare, Tipo di connessione del contatto: Spina, per HC-MOT-AFL-SET, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1318990