PHOENIX CONTACT - PHC1098676 QUINT4-PS/24-48DC/48DC/2/PT DC/DC CONV.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione di uscita 1 - 48...56 V
Max. corrente di uscita 1 - 4 A
Tensione di uscita regolabile - sì
Tensione nominale di alimentazione DC - 22...60 V
Confezione
1 PZ
EAN
4055626944395
Codice prodotto
PHC1098676
Cod. produttore
1098676
Produttore
PHC
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di uscita 1:
48...56 V
Max. corrente di uscita 1:
4 A
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
22...60 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
96 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
2 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
48 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Larghezza:
45 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Altezza di incasso:
106 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
90 mm
Altezza:
106 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Installabile a parete:
no
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Tipo di protezione (NEMA):
Altri