pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1098652 UTME 4 WH MORSETTO SEZIONATORE - 1098652

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1098652 UTME 4 WH MORSETTO SEZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4055626944135

Codice prodotto

PHC1098652

Cod. produttore

1098652

Produttore

PHC

Morsetto sezionatore per conv. misura, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 28 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,14 mm² - 6 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: bianco