pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1098181 LPTA 6/ 8-7,5-ZB MORSETTO - 1098181

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1098181 LPTA 6/ 8-7,5-ZB MORSETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento conduttore - Raccordo a molla

  • Numero di collegamenti elettrici - 8

  • Dimensione modulare dei collegamenti - 7.5 mm

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Colore del corpo - Verde

Confezione

  • 25 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

39 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626941837

Codice prodotto

PHC1098181

Cod. produttore

1098181

Produttore

PHC

Tipo di collegamento conduttore:

Raccordo a molla

Numero di collegamenti elettrici:

8

Dimensione modulare dei collegamenti:

7.5 mm

Corrente nominale In:

41 A

Colore del corpo:

Verde

Numero di piani:

1

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...10 mm²

Tipo di collegamento circuito stampato:

Collegamento saldato

Altezza:

33.76 mm

Tensione nominale:

1000 V

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.2...6 mm²

Tensione impulsiva nominale:

8 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.34...10 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

10...10 mm²

Materiale della superficie di collegamento:

Stagno

Lunghezza del pin:

3.6 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-40...105 °C

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Contatto di collegamento

Tipo di fissaggio:

Saldare

Tipo di banderuolatura:

Cartone (per SMD)

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 41 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, sezione nominale: 6 mm², numero dei potenziali: 8, numero di file: 1, numero di poli per fila: 8, serie di prodotti: LPTA 6/, passo: 7,5 mm, tipo di connessione: Connessione Push-in con leva, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 30 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning a zigzag W, Lunghezza pin [P]: 3,6 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone