pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1097653 SACB-C-H180-8/16-20,0PUR SCO P CAPPUCCIO - 1097653

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1097653 SACB-C-H180-8/16-20,0PUR SCO P CAPPUCCIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo preconfezionato - 20 m

  • Numero di slot per sensori/attuatori - 8

  • Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O - 2 A

  • Colore del corpo - Altro

  • Tensione nominale - 120 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626939599

Codice prodotto

PHC1097653

Cod. produttore

1097653

Produttore

PHC

Lunghezza del cavo preconfezionato:

20 m

Numero di slot per sensori/attuatori:

8

Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:

2 A

Colore del corpo:

Altro

Tensione nominale:

120 V

Lunghezza del cavo configurabile:

no

Numero di canali per slot:

2

Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:

M12

Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:

0

Tensione d'esercizio:

120...120 V

Max. corrente totale:

10 A

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del corpo isolante:

Altro

Con indicatore a LED:

no

Con separazione del potenziale:

no

Collegamento per sensori NPN:

sì

Idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso:

sì

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura d'esercizio:

-25...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Altro

Larghezza:

54 mm

Altezza:

25 mm

Profondità:

34 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Custodia mobile, applicazione: Box sensore/attuatore, tipo di connessione: Connettore femmina M12 Plastica, numero degli slot: 8, occupazione slot: doppi, segnalazione di stato: no, Universale; connessione linea principale: Morsetto a vite estraibile 180°, PUR/PVC, lunghezza cavo: 20 m, schermatura: no