pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1097546 Presa base per circuiti stampati - 1097546

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1097546 Presa base per circuiti stampati

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 300 PZ

EAN

4055626938936

Codice prodotto

PHC1097546

Cod. produttore

1097546

Produttore

PHC

Presa base per circuiti stampati, colore: nero, corrente nominale: 5 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Spina, numero poli: 2, serie di prodotti: DMC 0,5/..-G1-SH-THR, passo: 2,54 mm,montaggio: Saldatura TTHR / ad onde, lunghezza pin [P]: 2 mm, sistema di spine: COMBICON DFMC 0,5 shielded, Caratteristiche elettriche: schermato, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: connessione schermata, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: Nastro larghezza 24 mm, Adatto per CAT5