pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1097150 PTTBS 1,5/S-PE-R-CLXM MORSETTO - 1097150

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1097150 PTTBS 1,5/S-PE-R-CLXM MORSETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...1.5 mm²

  • Funzione PEN possibile - no

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.14...1.5 mm²

Confezione

  • 70 PZ

EAN

4055626937373

Codice prodotto

PHC1097150

Cod. produttore

1097150

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Funzione PEN possibile:

no

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...1.5 mm²

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Colore:

Verde-giallo

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...1 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Larghezza:

3.5 mm

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Altro

Morsetto a due piani per conduttori di terra, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. e 2. piano, sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde