pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1096150 DFK-MSTB 2,5/ 5-STF-5,08-LR CONNESSIONE - 1096150

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1096150 DFK-MSTB 2,5/ 5-STF-5,08-LR CONNESSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo

  • Numero di poli - 5

  • Dimensione modulare dei contatti - 5.08 mm

  • Corrente nominale In - 12 A

  • Colore del corpo - Verde

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

49 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626925295

Codice prodotto

PHC1096150

Cod. produttore

1096150

Produttore

PHC

Tipo di connessione:

Da circuito stampato a cavo

Numero di poli:

5

Dimensione modulare dei contatti:

5.08 mm

Corrente nominale In:

12 A

Colore del corpo:

Verde

Esecuzione del contatto:

Altro

Numero di serie di contatti a innesto:

1

Dimensione modulare dei collegamenti:

5.08 mm

Tensione nominale:

320 V

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

2.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...2.5 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Connettore di passaggio, sezione nominale: 2,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 5, numero di file: 1, numero poli: 5, numero di connessioni: 5, serie di prodotti: DFK-MSTB 2,5/..-STF-LR, passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: Bloccaggio Lock and Release, tipo di fissaggio: Lock + Release, tipo di confezione: confezionato nel cartone