pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1095775 Cavo di ricarica in DC - 1095775

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1095775 Cavo di ricarica in DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - DC

  • Numero dei conduttori di comunicazione - 2

  • Esecuzione lato veicolo - Tipo 2 CCS

  • Esecuzione lato infrastruttura - Estremità libera

  • Con Incable Control Box (ICCB) (scatola di controllo in-cavo) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626924670

Codice prodotto

PHC1095775

Cod. produttore

1095775

Produttore

PHC

Tipo di corrente:

DC

Numero dei conduttori di comunicazione:

2

Esecuzione lato veicolo:

Tipo 2 CCS

Esecuzione lato infrastruttura:

Estremità libera

Con Incable Control Box (ICCB) (scatola di controllo in-cavo):

no

Modalità di carica:

Modalità 4

Corrente nominale:

200 A

Tensione nominale:

1000 V

Con sensore di temperatura:

Lunghezza del cavo:

5 m

Tipo di cavo:

Diritto

Materiale di contatto:

Altro

Trattamento superficiale:

Altro

Cavo di ricarica E-Mobility Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1095775 - EV-T2M4CC-DC200A-5 0M50ESBK11 CAVO CCST2