pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1095628 FL SWITCH 2206C-2FX SWITCH MANAGED - 1095628

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1095628 FL SWITCH 2206C-2FX SWITCH MANAGED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Gestibile - sì

  • Ethernet - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di porte, altre - 2

  • Larghezza - 45 mm

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

89 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626925226

Codice prodotto

PHC1095628

Cod. produttore

1095628

Produttore

PHC

Gestibile:

sì

Ethernet:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di porte, altre:

2

Larghezza:

45 mm

Profondità:

125.1 mm

Numero massimo di switch impilabili:

1

Altezza:

130.59 mm

Managed Switch 2000 serie, 6 Porte RJ45 10/100 MBit/s, 2 SC-Multimode 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 70 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 9 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Campo di temperatura esteso, Circuito stampato verniciato, campo di temperatura esteso, Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2