pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1095627 FL SWITCH 2208C SWITCH MANAGED - 1095627

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1095627 FL SWITCH 2208C SWITCH MANAGED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Gestibile -

  • Ethernet -

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di porte, altre - 8

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

89 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626925172

Codice prodotto

PHC1095627

Cod. produttore

1095627

Produttore

PHC

Tipo di montaggio:

Altro

Gestibile:

Ethernet:

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di porte, altre:

8

Larghezza:

45 mm

Profondità:

125.1 mm

Numero massimo di switch impilabili:

1

Altezza:

130.59 mm

Managed Switch 2000 serie, 8 Porte RJ45 10/100 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 70 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 9 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Campo di temperatura esteso, Circuito stampato verniciato, campo di temperatura esteso, Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2