pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1095419 HC-CP-CK2.5-PL ELEMENTO DI CODIFICA - 1095419

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1095419 HC-CP-CK2.5-PL ELEMENTO DI CODIFICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 8

  • Lunghezza del cavo - 1 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Altro

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Altro

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626925004

Codice prodotto

PHC1095419

Cod. produttore

1095419

Produttore

PHC

Numero di poli:

8

Lunghezza del cavo:

1 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Altro

Schermato:

sì

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Altro

Senza alogeni:

no

Tipo di cavo:

A più fili

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione nominale:

48 V

Materiale del corpo base del contatto:

Altro

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-30...-30 °C

Corrente nominale In:

6 A

Connettore femmina cieco per inserto portacontatti con contatti femmina torniti CK 2,5-ED.... Per inserto portacontatti serie HC-A../ HC-BB.../ HC-M...)