pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1094767 PLC-RPT-24DC/1/SSI MODULO PORTARELE - 1094767

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1094767 PLC-RPT-24DC/1/SSI MODULO PORTARELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 0.001 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 19.2...28.8 V

  • Apparecchio completo con base - sì

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626921600

Codice prodotto

PHC1094767

Cod. produttore

1094767

Produttore

PHC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

0.001 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

19.2...28.8 V

Apparecchio completo con base:

sì

Numero contatti di commutazione:

0

Con indicatore a LED:

sì

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Non trattato

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

80 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Profondità:

94 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale dell'inserto del contatto:

Altro

PLC-INTERFACE, composto da morsetto base con connessione Push-in e relè in miniatura a innesto con circuito amplificatore interno e corrispondente alimentazione ausiliaria per sorgenti di segnale deboli, 1 contatto aperto a riposo, tensione nominale d'ingresso 24 V DC