PHOENIX CONTACT - PHC1092936 PTFIX 6/6X2,5 BU LQ BLOCCO DISTRIB. - 1092936

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Corrente nominale In - 24 A
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 7
Tensione nominale - 450 V
Colore - Blu
Confezione
420 PZ
EAN
4055626909240
Codice prodotto
PHC1092936
Cod. produttore
1092936
Produttore
PHC
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Corrente nominale In:
24 A
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
7
Tensione nominale:
450 V
Colore:
Blu
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
25.6 mm
Altezza:
28.6 mm
Profondità:
21.7 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame


