pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1091942 CUC-IND-J1ST-S/R4LS CONNESSIONE DATI - 1091942

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1091942 CUC-IND-J1ST-S/R4LS CONNESSIONE DATI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 8

  • Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo

  • Corrente nominale In - 1.5 A

  • Esecuzione del connettore - Connettore fissato

  • Categoria di sovratensione - III

Confezione

  • 84 PZ

EAN

4055626906348

Codice prodotto

PHC1091942

Cod. produttore

1091942

Produttore

PHC

Numero di poli:

8

Tipo di connessione:

Da circuito stampato a cavo

Corrente nominale In:

1.5 A

Esecuzione del connettore:

Connettore fissato

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-40...105 °C

Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari, 1x1 single port, direzione di connessione del conduttore sul circuito stampato: 180 °, Schermato, numero poli: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT, THD, A onde, IP20