PHOENIX CONTACT - PHC1091578 Piastra terminale - 1091578

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Spessore - 2.2 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4055626905266
Codice prodotto
PHC1091578
Cod. produttore
1091578
Produttore
PHC
Colore:
Grigio
Spessore:
2.2 mm
Piastra terminale, profondità: 29,3 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 90 mm, colore: grigio


