PHOENIX CONTACT - PHC1091232 Morsetti di potenza - 1091232

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 10...70 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Corrente nominale In - 150 A
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Tensione nominale - 1000 V
Confezione
10 PZ
EAN
4055626903514
Codice prodotto
PHC1091232
Cod. produttore
1091232
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
10...70 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Corrente nominale In:
150 A
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Colore:
Grigio
Sezione conduttore collegabile unifilare:
10...70 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
10...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
20 mm
Altezza:
101 mm
Temperatura d'esercizio:
-60...110 °C
Profondità:
105 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame