pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1091229 Morsetti di potenza - 1091229

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1091229 Morsetti di potenza

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 10...70 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Corrente nominale In - 150 A

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 8

  • Tensione nominale - 1000 V

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4055626903330

Codice prodotto

PHC1091229

Cod. produttore

1091229

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

10...70 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Corrente nominale In:

150 A

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

8

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Multicolore

Sezione conduttore collegabile unifilare:

10...70 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

10...10 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

100 mm

Altezza:

101 mm

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Profondità:

105 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Morsetti di potenza, con connettore femmina di prova, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 150 A, numero di connessioni: 8, numero poli: 5, tipo di connessione: Connessione PowerTurn, 1. piano, sezione: 10 mm² - 70 mm², tipo di montaggio: avvitamento diretto, colore: grigio/nero-giallo